Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Radnaben-Abzieher-Satz, 27-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-460.1765
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.1765
EAN/GTIN:
     4042146653821
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • variabel einsetzbar für Lochkreisdurchmesser 110 mm - 448 mm
  • universal einsetzbar für Bolzen bis max. Ø 30 mm
  • mit 2 Zugstangen und Trapezgewindespindel
  • mit 3 Druckstücken
  • inklusive 5 Gewindeadaptersätzen
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Sauer, BPW, Scania, Fuso, Hino
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
27000 g
Herstellernummer:
460.1765
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
27 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
9
Frei Haus
ab € 664,28*
€ 724,45*
€ 4,90*
ab € 726,61*
€ 788,57*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,26*
€ 793,60*
Frei Haus
ab € 768,86*
€ 827,20*
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 769,19*
€ 829,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,45*
€ 862,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,99*
€ 852,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,88*
€ 818,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,98*
€ 806,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,28*
€ 790,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
460.1780
ab € 37,64*
Sonstiges
KS Tools
460.1779
ab € 28,38*
Sonstiges
KS Tools
460.1782
ab € 21,81*
Sonstiges
KS Tools
460.1771
ab € 4,58*
Sonstiges
KS Tools
460.1781
ab € 28,49*
Sonstiges
KS Tools
460.1774
ab € 27,10*
Sonstiges
KS Tools
460.1775
ab € 27,86*
Sonstiges
KS Tools
460.1776
ab € 28,76*
Sonstiges
KS Tools
460.1777
ab € 33,45*
Sonstiges
KS Tools
460.1778
ab € 34,49*
Sonstiges
KS Tools
460.1773
ab € 64,43*
Sonstiges
KS Tools
460.1766
ab € 292,67*
Sonstiges
KS Tools
460.1767
ab € 0,82*
Sonstiges
KS Tools
460.1770
ab € 2,13*
Sonstiges
KS Tools
460.1769
ab € 39,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.