Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differential-Hauptwellenlager-Abzieher-Satz für Scania, 7-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Artikel-Nr.:
     1551-460.3905
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.3905
EAN/GTIN:
     4042146754719
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • zum beschädigungsfreien Entfernen der Hauptwellenlager des Differentials
  • besonders stabile Ausführung
  • inklusive 2 Halbschalenpaare
  • Trapez-Gewindespindel für hohe Abzugskraft - Antrieb 30 mm
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Scania (113/114) und MAN (410/414)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Scania
Gewicht [g]:
14520 g
Herstellernummer:
460.3905
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
7 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, abzieher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
8
Frei Haus
ab € 558,95*
€ 639,69*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,51*
€ 654,23*
€ 4,90*
ab € 613,54*
€ 694,63*
11 Tage
8
Frei Haus
ab € 644,61*
€ 729,16*
9 Tage
8
Frei Haus
ab € 659,30*
€ 759,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,69*
€ 761,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,51*
€ 741,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,42*
€ 690,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,78*
€ 680,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,95*
€ 665,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
460.3906
ab € 178,46*
Sonstiges
KS Tools
460.3913
ab € 28,87*
Sonstiges
KS Tools
460.3908
ab € 282,80*
Sonstiges
KS Tools
460.3912
ab € 116,63*
Sonstiges
KS Tools
460.3911
ab € 47,50*
Sonstiges
KS Tools
460.3915
ab € 57,22*
Sonstiges
KS Tools
460.3907
ab € 55,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.