Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D-Buchsen-Werkzeug-Satz für SAF-Achsen, Mercedes DCA- und HT-Achsen, 12-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-460.4885
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4885
EAN/GTIN:
     4042146760895
  • ideal geeignet zur Montage und Demontage der 3D-Buchsen an SAF- und Mercedes-Achsen
  • robuste Ausführung
  • Trapez-Gewindespindel für hohe Abzugskraft - Antrieb 30 mm
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: SAF- und Mercedes-Achsen
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
30 mm
Gewicht [g]:
14520 g
Herstellernummer:
460.4885
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
12 -tlg.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
27
Frei Haus
ab € 789,35*
€ 853,68*
€ 4,90*
ab € 860,24*
€ 929,06*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 864,74*
€ 935,13*
Frei Haus
ab € 903,99*
€ 975,46*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 908,93*
€ 977,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,68*
€ 1.015,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,94*
€ 1.005,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,89*
€ 978,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,63*
€ 959,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,35*
€ 939,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
460.4889
ab € 127,47*
Sonstiges
KS Tools
460.4888
ab € 178,77*
Sonstiges
KS Tools
460.4895
ab € 1,37*
Sonstiges
KS Tools
460.4890
ab € 68,64*
Sonstiges
KS Tools
460.4886
ab € 443,92*
Sonstiges
KS Tools
460.4891
ab € 18,31*
Sonstiges
KS Tools
460.4887
ab € 214,29*
Sonstiges
KS Tools
460.4894
ab € 69,66*
Sonstiges
KS Tools
460.4892
ab € 17,25*
Sonstiges
KS Tools
460.4893
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.