Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindespindel, 30 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4887
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4887
EAN/GTIN:
     4042146760918
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
30 mm
Gewicht [g]:
2730 g
Herstellernummer:
460.4887
Länge mm:
500 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,36*
€ 307,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,49*
€ 301,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,82*
€ 290,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,14*
€ 278,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,77*
€ 265,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.