Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-460.5665 Herst.-Nr.: 460.5665 EAN/GTIN: 4042146785539 |
| |
|
| | |
| - zur fachgerechten und zerstörungsfreien Entriegelung von Druckluft-Schnellverbindern
- universal einsetzbar bei Druckluftleitungen mit den Durchmessern 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
- einfache und sichere Handhabung
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Außensechskant-Antrieb in mm: | 14 mm | Durchmesser in mm: | 6 - 8 - 10 - 12 mm | Gewicht [g]: | 115 g | Herstellernummer: | 460.5665 | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 27,67* | € 35,70* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,85* | € 40,95* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,07* | € 41,11* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,54* | € 42,92* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,14* | € 52,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|