Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federbeinspanner für Fahrerhaus-Stoßdämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-460.5700
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.5700
EAN/GTIN:
     4042146783825
Suchbegriffe:
Federspanner
kstools federspanner
federspanner
  • zum sicheren Spannen der Federn von Fahrerhausstoßdämpfern
  • extra schlanke und kleine Ausführung
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Volvo FM und FH
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser in mm:
75,0 mm
Form:
klein
Gewicht [g]:
3850 g
Herstellernummer:
460.5700
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Spannweite min. in mm:
70 mm
Spannweite max. in mm:
170 mm
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/p2utuMgJiZ8
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
14
Frei Haus
ab € 285,44*
€ 333,46*
€ 4,90*
ab € 312,59*
€ 365,14*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,19*
€ 368,20*
Frei Haus
ab € 327,21*
€ 382,71*
7 Tage
28
Frei Haus
ab € 329,89*
€ 383,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,46*
€ 396,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,66*
€ 393,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,07*
€ 370,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,83*
€ 361,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,44*
€ 339,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.