Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: federspanner hazet
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Federspanner

  Federspanner  (155 Angebote unter 30.871.748 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Federspanner“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
SCANGRIP 11.0005 Spiralfeder (2 Angebote) 
Federspanner für McPherson Federbeine 1,800 kg Sicherer und einfacher Ausbau von McPherson Federbeinen. Für fast 90% aller Personenwagen. Der neue CANVIK PLUS Federspanner mit erhöhter sicherheit w...
SCANGRIP
11.0005
€ 496,14*
pro Stück
 
 Stück
Druckluft-Stand-Federspanner inkl. Adapterplatte (8 Angebote) 
Arbeitsdruck 735 kg bei 6 bar, 1200 kg bei 10 bar ideal zum Spannen von Federbeinen Druckluftunterstützung ermöglicht höchst komfortables Arbeiten sichere Montage und Demontage von Stoßdämpfern mit...
KS Tools
500.8805
€ 1.162,70*
pro Stück
 
 Stück
Druckluft-Stand-Federspanner mit Doppel-Zylinder inkl. Adapterplatte (7 Angebote) 
Arbeitsdruck 1200 kg bei 5 bar, 2400 kg bei 10 bar durch Doppel-Zylinder mit bis zu 2.400 kg auch für starke Federn geeignet (Transporter, SUV etc.) ideal zum Spannen von Federbeinen Druckluftunter...
KS Tools
500.8815
€ 1.555,88*
pro Stück
 
 Stück
Druckluft-Stand-Federspanner, max. 10 bar (8 Angebote) 
Arbeitsdruck 735 kg bei 6 bar, 1200 kg bei 10 bar ideal zum Spannen von Federbeinen Druckluftunterstützung ermöglicht höchst komfortables Arbeiten sichere Montage und Demontage von Stoßdämpfern mit...
KS Tools
500.8800
€ 976,71*
pro Stück
 
 Stück
Universal Federspanner-Satz, 6-tlg (7 Angebote) 
ideal geeignet zur sicheren Montage und Demontage von Mc Pherson Federbeinen erforderlich beim Stoßdämpfer- oder Schraubenfedernwechsel universal für 90% aller gängigen Fahrzeugfedern im PKW und Tr...
KS Tools
500.8400
€ 365,89*
pro Stück
 
 Stück
KL-0015 Federspanner (7 Angebote) 
Universal-Federspanngerät mit verlängertem Arbeitsweg., Der Federspanner KL-0015, inkl. Federhalterpaare KL-1510 Gr. 1N und KL-1520 Gr. 2N, eignet sich zum Wechseln von rechtssteigenden Schraubenfe...
GEDORE Automotive
KL-0015
€ 618,86*
pro Stück
 
 Stück
KL-0015 SP Federspanner mit Schutzeinlagen (7 Angebote) 
Universal-Federspanngerät mit verlängertem Arbeitsweg, Der Federspanner KL-0015 SP, inkl. Federhalterpaare KL-1510 SP Gr. 1N und KL-1520 SP Gr. 2N, eignet sich zum Wechseln von rechtssteigenden Sch...
GEDORE Automotive
KL-0015 SP
€ 727,21*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Ersatzteil Satz für Federspanner: 2 Zylinderstifte und 1 O-Ring 4900-02A/3 ∙ 7 mm (13 Angebote) 
Ersatzteil Satz Für Federspanner 4900-1A und 4900-2A bestehend aus 2 Zylinderstiften ∙ 1 O-Ring Made in Germany Durchmesser: 7 mm Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg Haftungsausschluss Falsche bzw. fehlerh...
Hazet
4900-02A/3
€ 15,10*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Innenfederspanner 4902-1 (12 Angebote) 
Innen-Federspanner Made in Germany Netto-Gewicht (kg): 0.92 kg
Hazet
4902-1
€ 204,52*
pro Stück
 
 Stück
Brüder Mannesmann
M 258-1
€ 29,82*
pro Stück
 
 Stück
4900-2A, Hazet Federspanner (11 Angebote) 
4900-2A, Federspanner, Fabrikat: Hazet
Hazet
4900-2A
€ 806,15*
pro Stück
 
 Stück
48033262-0608X050 NORELEM Säule für Federspanner (2 Angebote) 
48033262-0608X050 NORELEM Säule für Federspanner - NORELEM Säule für Federspanner
norelem Normelemente
158421
€ 44,08*
pro Stück
 
 Stück
Brilliant Tools
BT651150
€ 157,75*
pro Stück
 
 Stück
Federspanner-Satz | 1500 kg (2 Angebote) 
zur sicheren Demontage/Montage von Kegel-, Kugel- und zylindrischen Federn aus McPherson-Federbeinen max. Belastung: 1500 kg (15000 N) min. Spanntiefe: 65 mm max. Spanntiefe: 354 mm Spannkörperläng...
BGS Technic
1134
€ 380,71*
pro Satz
 
 Satz
SCANGRIP 12.0001 Spiralfeder (2 Angebote) 
Federspanner für McPherson Federbeine 1.500 kg Sicherer und einfacher Ausbau von McPherson Federbeinen. Für fast 90% aller Personenwagen. Tausendfach bewährt und seit Jahrzenten für den professione...
SCANGRIP
12.0001
€ 329,08*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Federspanner
^

Federspanner: Erforderliches Spezialwerkzeug beim Stoßdämpferwechsel

Beim Austausch der Fahrzeugfedern oder Stoßdämpfer ist ein Federspanner notwendig. Die Fahrzeugfedern werden unter Spannung verbaut. Da Fahrzeugfedern sehr große Lasten abfedern müssen, ist Ihre Federkraft dementsprechend groß. Dies kann bei unsachgemäßem Umgang eine Verletzungsgefahr darstellen. Um die Feder zu komprimieren braucht man ein Werkzeug, welches die Feder auch unter großer Federkraft sicher einklemmt.

Wie funktionieren Federspanner?

Federspanner funktionieren ähnlich einer Schraubzwinge. Eine obere und untere Plattform, welche die Feder umfassen, werden mittels Gewindestab zusammengedrückt. Hochwertige Federspanner sind kompatibel mit den in Fachwerkstätten üblichen Druckluft-Schlagbohrern.

Um sicher arbeiten zu können, werden Federspanner während des Spannvorgangs in einen Schraubstock eingeklemmt. Daher verfügen die meisten Modelle über eine sogenannte Schraubstock-Klemmleiste. Der Federspanner muss für den jeweiligen Federtyp passen. Es sind Modelle mit austauschbaren Schutzbacken erhältlich, um für verschiedene Feder/Fahrzeugtypen zu passen. Diese Spannplatten sind bei guten Federspannern mit belastbaren Kunststoff-Einlagen versehen, um die lackierte Oberfläche der Federn nicht zu beschädigen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.