Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-503.4632 Herst.-Nr.: 503.4632 EAN/GTIN: 4042146083901 |
| |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ratschenkopf 15° abgewinkelt
- mit Umschalthebel
- sehr fein satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Kopfhöhe (A1): | 6.9 mm | Kopfhöhe (A2): | 4.4 mm | Anwendungsbereich in NM: | 48 Nm | Außenmaß B1: | 18.4 mm | Außenmaß B2: | 18.8 mm | Funktions-Attribut 1: | umschaltbar | Gabelstellung: | 15° Gabelstellung | Gewicht [g]: | 40 g | Herstellernummer: | 503.4632 | Gesamtlänge L in mm: | 93.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in mm: | 9 mm | Norm: | DIN 3113, ISO 3318 | Profil1: | Flank Traction | Profil2: | metrisch | Schlüsselform: | Ring 15° gekröpft | Variantenartikel: | 503.4631 | Zahn: | 72 Zahn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt sw9, knarrenringmaulschlüssel ks tools, knarrenringmaulschlüssel 9mm, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,32* | € 10,24* | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 7,38* | € 10,30* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,07* | € 11,85* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,09* | € 13,17* | | | | | 6 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 11,46* | € 15,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|