Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Vielzahn-Bit
>
Vielzahn-Bit-Satz
>
Artikel
Micro Bit-Satz, 32-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Tools
icecat
Lager 1551
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1551-503.4670
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
503.4670
EAN/GTIN:
4042146092484
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Vielzahn-Bit-Satz
mit Außensechskant und Federringsicherung
für Handbetätigung
inklusive umschaltbarem GEAR
ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
präzise und ordentliche Anordnung der gängigsten Micro-Bits
vernickelt
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
520 g
Herstellernummer:
503.4670
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
Teile im Satz:
32 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
72 Zahn
Zubehör:
mit GEARplus® Reverse
... >
Handwerkzeuge
>
Bits
>
Micro Bits
Weitere Suchbegriffe:
bit-satz 32tlg
,
bit satz
,
bit-satz ks-tools
,
Bit
,
Bitschrauber
,
Sicherheitsbit
,
Winkelstiftschlüssel
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1551
3 Tage
167
€ 19,90*
ab € 51,50*
€ 65,37*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 57,62*
€ 73,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,28*
€ 74,06*
Lager 260
7 Tage
507
Frei Haus
ab € 59,48*
€ 74,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 60,26*
€ 75,46*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1551
Versand:
Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel umschaltbar 8x10mm
KS Tools
503.4572
ab € 11,55*
Sonstiges
Micro Bit für Torx-Schrauben, T8
KS Tools
503.8170
ab € 2,03*
Sonstiges
Micro Bit für Vielzahn-Schrauben, 10mm
KS Tools
503.8155
ab € 2,85*
Sonstiges
Micro Bit für Vielzahn-Schrauben, 5mm
KS Tools
503.8152
ab € 2,69*
Sonstiges
Micro Bit für Vielzahn-Schrauben, 6mm
KS Tools
503.8153
ab € 2,85*
Sonstiges
Micro Bit für Vielzahn-Schrauben, 8mm
KS Tools
503.8154
ab € 2,85*
Sonstiges
Micro Bit Innensechskant, 4mm
KS Tools
503.8131
ab € 3,05*
Sonstiges
Micro Bit Innensechskant, 5mm
KS Tools
503.8132
ab € 3,02*
Sonstiges
Micro Bit Innensechskant, 6mm
KS Tools
503.8133
ab € 3,05*
Sonstiges
Micro Bit Innensechskant, 7mm
KS Tools
503.8134
ab € 3,06*
Sonstiges
Micro Bit Innensechskant, 8mm
KS Tools
503.8135
ab € 3,04*
Sonstiges
Micro Bit Schlitz, 4mm
KS Tools
503.8221
ab € 3,00*
Sonstiges
Micro Bit Torx, T10
KS Tools
503.8171
ab € 2,80*
Sonstiges
Micro Bit Torx, T15
KS Tools
503.8172
ab € 3,11*
Sonstiges
Micro Bit Torx, T20
KS Tools
503.8173
ab € 3,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen