Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro Bit Innensechskant, 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Artikel-Nr.:
     C1699-503.8135
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.8135
EAN/GTIN:
     4042146079881
Suchbegriffe:
Bit (Innensechskant TR)
Bit Innen-6kant TR
Bit Innen-6kt TR
Bit Innen-Sechskant TR
  • Innensechskant
  • mit Außensechskant und Federringsicherung
  • für Handbetätigung mit einem GEARplus Schlüssel 503.4511
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
zu verwenden mit 503.4511
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
503.8135
Sechskantantrieb für Bits:
10,0
Gesamtlänge L in mm:
15.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
mit Bohrung:
Nein
Profil1:
Innen6-kant
Profilgrösse in mm, Innensechskant:
8,0 mm
Variantenartikel:
503.8131
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.