Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Ratschenringmaulschlüssel
>
Ratschenringmaulschlüssel Satz
>
Artikel
GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel-Satz, 12-tlgfeststellbar
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Tools
icecat
Lager 1551
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1551-503.4865
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
503.4865
EAN/GTIN:
4042146116869
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
FlankTraction-Profil
in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
Maulstellung 15° abgewinkelt
mit feststellbarem Gelenk
exakt verzahnt mit 72 Zähnen
180° schwenkbarer Kopf
sehr fein satiniert
Chrom Vanadium
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
mit Verriegelung
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
2560 g
Herstellernummer:
503.4865
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Max. Schlüsselweite:
19 mm
Min. Schlüsselweite:
8 mm
Norm:
DIN 3113, ISO 3318
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
180° schwenkbarer Kopf
Teile im Satz:
12 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
72 Zahn
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel
>
Gelenk-Ringmaulschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Ringratsche
,
Ringratschen-Maulschlüssel
,
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
,
Ratschenringmaulschlüssel Satz
,
Ratschenringmaulschlüsselsatz
,
Knarren-Ringschlüssel
,
Knarrenringschlüssel
,
Knarrenschlüssel
,
Ratschenringschlüssel
,
Ratschenschlüssel
,
Gabelringschlüssel
,
Maulringschlüssel
,
Ring-Maulschlüssel
,
Ringgabelschlüssel
,
Ringmaulschlüssel
,
Ringmaulschlüssel-Sätze
,
Ringschlüssel-Satz
,
Ringschlüsselsatz
,
ks tools ratschenringmaulschlüssel satz
,
ratschen ringmaulschlüssel satz
,
knarrenringmaulschlüssel gelenk
,
Gabelschlüssel
,
Gearplus
,
Maulschlüssel
,
Schlüssel
,
Schraubenschlüssel
,
Schraubschlüssel
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1551
3 Tage
47
€ 4,90*
ab € 157,77*
€ 186,54*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 177,77*
€ 211,00*
Lager 6922
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,25*
€ 212,81*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 181,54*
€ 214,32*
Lager 260
7 Tage
47
Frei Haus
ab € 182,01*
€ 214,84*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,54*
€ 221,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,93*
€ 221,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,90*
€ 204,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1551
Versand:
Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel feststellbar, 10mm
KS Tools
503.4810
ab € 11,01*
Sonstiges
GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel feststellbar, 11mm
KS Tools
503.4811
ab € 11,89*
Sonstiges
GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel feststellbar, 12mm
KS Tools
503.4812
ab € 11,92*
Sonstiges
GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel feststellbar, 13mm
KS Tools
503.4813
ab € 12,44*
Sonstiges
GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel feststellbar, 14mm
KS Tools
503.4814
ab € 13,46*
Sonstiges
GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel feststellbar, 15mm
KS Tools
503.4815
ab € 13,85*
Sonstiges
GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel feststellbar, 16mm
KS Tools
503.4816
ab € 14,73*
Sonstiges
GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel feststellbar, 17mm
KS Tools
503.4817
ab € 15,29*
Sonstiges
GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel feststellbar, 18mm
KS Tools
503.4818
ab € 16,15*
Sonstiges
GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel feststellbar, 19mm
KS Tools
503.4819
ab € 16,50*
Sonstiges
GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel feststellbar, 8mm
KS Tools
503.4808
ab € 10,17*
Sonstiges
GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel feststellbar, 9mm
KS Tools
503.4809
ab € 10,62*
Sonstiges
Kunststoff-Leerkoffer für 503.4265, 503.4266, 503.4868, 503.4665, 503.4666, 503.4865
KS Tools
503.4000-99
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen