Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkant-Adapter, für Bitratschenschlüssel 5/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bitzubehör
Foto Produkt Allgemein Bitzubehör
Artikel-Nr.:
     1551-503.8232
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.8232
EAN/GTIN:
     4042146135501
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
  • mit Außensechskantantrieb
  • 1/4" Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Außensechskant:
5/16"
Gewicht [g]:
8 g
Herstellernummer:
503.8232
Gesamtlänge L in mm:
21.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Variantenartikel:
503.8232
Weitere Suchbegriffe: Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
28
1
€ 19,90*
ab € 2,25*
€ 3,28*
8 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,79*
1
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 4,35*
8 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 3,17*
€ 4,77*
6 Tage
40
5
€ 7,90*
ab € 4,35*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.