Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-514.1113 Herst.-Nr.: 514.1113 EAN/GTIN: 4042146222355 |
| |
|
| | |
| - extrem schlanke Bauform - ideal für beengte Platzverhältnisse
- magnetisch
- mit Schnellwechselfunktion und Verriegelung
- für 1/4" Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- für Handbetätigung, Elektroschrauber und Bohrmaschinen
- ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Aufnahme in Zoll: | 1/4 " | Form: | schlanke Bauform | Funktions-Attribut 1: | magnetisch | Funktions-Attribut 2: | Schnellwechsler | Funktions-Attribut 3: | mit Verriegelung | Gewicht [g]: | 30 g | Höhe H: | 11.5 mm | Herstellernummer: | 514.1113 | Sechskantantrieb für Bits: | 1/4" | Gesamtlänge L in mm: | 68.0 mm | Material1: | S2 Spezialstahl | Sechskantantrieb in Zoll: | 1/4 " |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ks tools bithalter, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 6,29* | € 8,96* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,25* | € 10,32* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,58* | € 11,33* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,00* | € 11,94* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,81* | € 12,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|