Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-514.1130 Herst.-Nr.: 514.1130 EAN/GTIN: 4042146124031 |
| |
|
| | |
| - mit SDS-Aufnahme
- magnetisch
- für 1/4" Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
- zum Einspannen in Elektroschrauber und Bohrmaschinen mit SDS-Aufnahme
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Aufnahme in Zoll: | 1/4 " | Funktions-Attribut 1: | magnetisch | Funktions-Attribut 2: | mit SDS-Aufnahme | Gewicht [g]: | 35 g | Höhe H: | 11.0 mm | Herstellernummer: | 514.1130 | Sechskantantrieb für Bits: | 1/4" | Gesamtlänge L in mm: | 75.0 mm | Material1: | S2 Spezialstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit-halter magnetisch, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 4,90* | € 7,16* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,66* | € 8,15* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,90* | € 9,02* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,89* | € 10,23* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,16* | € 10,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|