Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" SDS-Vierkant-Adapter, 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     1551-514.1133
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     514.1133
EAN/GTIN:
     4042146124079
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
  • mit SDS-Aufnahme
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • zum Einspannen in Elektroschrauber und Bohrmaschinen mit SDS-Aufnahme
  • sandgestrahlt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Funktions-Attribut 2:
mit SDS-Aufnahme
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
514.1133
Gesamtlänge L in mm:
65.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
Aussenvierkant
Variantenartikel:
514.1132
Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
572
1
€ 19,90*
ab € 5,21*
€ 7,50*
8 Tage
572
1
€ 4,95*
ab € 5,99*
€ 8,65*
1
€ 5,90*
ab € 6,26*
€ 9,56*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,63*
€ 10,03*
8 Tage
572
1
€ 5,99*
ab € 7,31*
€ 10,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.