Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Sechskant-Kraft-Stecknuss-Satz, lang, 8-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-515.0308
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.0308
EAN/GTIN:
     4042146103715
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Gewicht [g]:
4200 g
Herstellernummer:
515.0308
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Teile im Satz:
8 -tlg.
Verpackung:
Metallkassette
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
194
Frei Haus
ab € 156,72*
€ 188,81*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,13*
€ 204,82*
11 Tage
194
Frei Haus
ab € 180,81*
€ 215,91*
8 Tage
194
€ 5,99*
ab € 182,80*
€ 225,46*
€ 4,90*
ab € 187,25*
€ 225,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,81*
€ 224,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,28*
€ 221,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,38*
€ 195,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,72*
€ 186,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.1824
ab € 20,37*
Sonstiges
KS Tools
515.1827
ab € 21,24*
Sonstiges
KS Tools
515.1830
ab € 21,27*
Sonstiges
KS Tools
515.1832
ab € 22,87*
Sonstiges
KS Tools
515.1833
ab € 22,89*
Sonstiges
KS Tools
515.1834
ab € 23,58*
Sonstiges
KS Tools
515.1836
ab € 24,58*
Sonstiges
KS Tools
515.1838
ab € 24,65*
Sonstiges
KS Tools
515.0308-99
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.