Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss-Satz, kurz, 8-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-515.0608
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.0608
EAN/GTIN:
     4042146170915
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
  • auf Stecknussleiste
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Gewicht [g]:
1490 g
Herstellernummer:
515.0608
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Teile im Satz:
8 -tlg.
Verpackung:
Clipleiste aus Metall
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
16
€ 19,90*
ab € 24,65*
€ 33,76*
8 Tage
16
€ 4,95*
ab € 28,45*
€ 38,21*
€ 4,90*
ab € 29,82*
€ 40,95*
8 Tage
16
€ 5,99*
ab € 34,69*
€ 47,72*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,80*
€ 48,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.1510
ab € 2,39*
Sonstiges
KS Tools
515.1511
ab € 2,39*
Sonstiges
KS Tools
515.1512
ab € 2,39*
Sonstiges
KS Tools
515.1513
ab € 2,40*
Sonstiges
KS Tools
515.1514
ab € 2,39*
Sonstiges
KS Tools
515.1515
ab € 2,39*
Sonstiges
KS Tools
515.1516
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
515.1517
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.