Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-515.0907 Herst.-Nr.: 515.0907 EAN/GTIN: 4042146556580 |
| |
|
| | |
| - 12-kant
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- kurze Ausführung
- für Maschinenbetätigung
- phosphatiert
- Chrom-Molybdän
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1/2" | Außen12kant Zoll: | 3/4" " | Durchmesser D1: | 28.0 mm | Durchmesser D2: | 30.0 mm | Gewicht [g]: | 120 g | Herstellernummer: | 515.0907 | Gesamtlänge L in mm: | 38.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Norm: | ISO 1174, DIN 3121 | Profil1: | 12-Kant | Tiefe T in mm: | 10.0 mm | Variantenartikel: | 515.0901 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 7,50* | ab € 3,14* | € 4,56* | | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,61* | € 5,26* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,69* | € 5,54* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,79* | € 5,92* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,73* | € 7,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|