Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-515.0980 Herst.-Nr.: 515.0980 EAN/GTIN: 4042146360286 |
| |
|
| | |
| - E-Profil
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- kurze Ausführung
- für Maschinenbetätigung
- phosphatiert
- Chrom-Molybdän
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 3/8" | Durchmesser D1: | 8.0 mm | Durchmesser D2: | 19.0 mm | Gewicht [g]: | 30 g | Herstellernummer: | 515.0980 | Gesamtlänge L in mm: | 30.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Norm: | ISO 1174, DIN 3121 | Profil1: | E-TORX® | Schlüsselgrösse in E-TORX®: | E5 | Tiefe T in mm: | 4.0 mm | Variantenartikel: | 515.0980 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Stecknuss Außen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, kraftschraubereinsatz, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 2,00* | € 2,94* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,33* | € 3,38* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 2,62* | € 3,82* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,43* | € 3,90* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,83* | € 4,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|