Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-515.1074 Herst.-Nr.: 515.1074 EAN/GTIN: 4042146662779 |
| |
|
| | |
| - Torx-E
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- kurze Ausführung
- für Maschinenbetätigung
- phosphatiert
- Chrom-Molybdän
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1/4" | Durchmesser D1: | 14.0 mm | Durchmesser D2: | 14.0 mm | Gewicht [g]: | 15 g | Herstellernummer: | 515.1074 | Gesamtlänge L in mm: | 25.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Norm: | ISO 1174, DIN 3121 | Profil1: | E-TORX® | Schlüsselgrösse in E-TORX®: | E12 | Tiefe T in mm: | 10.0 mm | Variantenartikel: | 515.0998 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Stecknuss Außen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen), Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, stecknuss innen-torx |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 7,50* | ab € 1,57* | € 2,31* | | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,81* | € 2,67* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,84* | € 2,71* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,92* | € 3,26* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,61* | € 3,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|