Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Verbindungsstift, für Stecknuss 6-12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-515.1538
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1538
EAN/GTIN:
     4042146034347
Suchbegriffe:
Sicherungsstift (Kraftschrauber)
Sicherungsstift für Kraftschrauber
sicherungsstift (kraftschrauber)
  • für Schlagschrauber und Kraft-Stecknüsse
  • zur Sicherung
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
3/8 "
Breite B:
3.0 mm
Durchmesser D:
2.5 mm
für Stecknüsse mm:
6-12 mm
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
515.1538
Gesamtlänge L in mm:
14.0 mm
Variantenartikel:
515.1538
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/LkR1P0GVFAs
Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
622
€ 19,90*
ab € 0,42*
€ 0,66*
8 Tage
622
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,83*
7 Tage
622
€ 5,99*
ab € 0,58*
€ 0,94*
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,02*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 0,84*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.