Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Verbindungsstift, für Stecknuss 13-22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.1539
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1539
EAN/GTIN:
     4042146034354
Suchbegriffe:
Sicherungsstift (Kraftschrauber)
Sicherungsstift für Kraftschrauber
  • für Schlagschrauber und Kraft-Stecknüsse
  • zur Sicherung
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
3/8 "
Breite B:
3.0 mm
Durchmesser D:
2.5 mm
für Stecknüsse mm:
13-22 mm
Gewicht [g]:
14 g
Herstellernummer:
515.1539
Gesamtlänge L in mm:
16.0 mm
Variantenartikel:
515.1538
Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
375
€ 7,50*
ab € 1,18*
€ 1,75*
10 Tage
375
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 2,01*
8 Tage
375
€ 5,99*
ab € 1,38*
€ 2,14*
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 2,51*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,34*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.