Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-515.1575 Herst.-Nr.: 515.1575 EAN/GTIN: 4042146557396 |
| |
|
| | |
| - 12-kant
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- kurze Ausführung
- für Maschinenbetätigung
- phosphatiert
- Chrom-Molybdän
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 3/8" | Außen12kant Zoll: | 7/8" " | Durchmesser D1: | 22.5 mm | Durchmesser D2: | 22.0 mm | Gewicht [g]: | 60 g | Herstellernummer: | 515.1575 | Gesamtlänge L in mm: | 28.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Norm: | ISO 1174, DIN 3121 | Profil1: | 12-Kant | Tiefe T in mm: | 4.0 mm | Variantenartikel: | 515.1570 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 6,03* | € 8,60* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,91* | € 9,91* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 7,46* | € 10,70* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,20* | € 10,90* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,45* | € 12,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|