Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-515.1777 Herst.-Nr.: 515.1777 EAN/GTIN: 4042146728154 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- nach DIN 3129 / ISO 2725-2
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- kurze Ausführung
- für Maschinenbetätigung
- phosphatiert
- Chrom-Molybdän
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1" | Durchmesser D1: | 108 mm | Durchmesser D2: | 60 mm | Gewicht [g]: | 2900 g | Herstellernummer: | 515.1777 | Gesamtlänge L in mm: | 102 mm | Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Schlüsselweite in mm: | 77,0 mm | Norm: | ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121 | Profil1: | 6-Kant | Tiefe T in mm: | 35 mm | Variantenartikel: | 515.1722 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | Frei Haus | ab € 227,89* | € 268,56* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,07* | € 302,22* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,81* | € 302,44* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,10* | € 307,76* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 276,59* | € 322,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|