Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-515.1801 Herst.-Nr.: 515.1801 EAN/GTIN: 4042146035108 |
| |
|
| | |
| - Vierkantantrieb nach DIN 3121 / ISO 1174
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- mit Federung
- für Maschinenbetätigung
- phosphatiert
- Chrom-Molybdän
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1" | Durchmesser D: | 54.0 mm | Gewicht [g]: | 1380 g | Herstellernummer: | 515.1801 | Gesamtlänge L in mm: | 130.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Norm: | ISO 1174, DIN 3121 | Vierkantaufnahme in Zoll: | 1 " |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk (Kraftschrauber), Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Kugelgelenk, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, kardangelenk, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 7,50* | ab € 66,58* | € 83,30* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,09* | € 95,19* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 78,31* | € 99,69* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 80,67* | € 101,77* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,43* | € 114,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|