Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-515.1810 Herst.-Nr.: 515.1810 EAN/GTIN: 4042146769539 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- nach DIN 3129 / ISO 2725-2
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- kurze Ausführung
- für Maschinenbetätigung
- phosphatiert
- Chrom-Molybdän
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1" | Durchmesser D1: | 150 mm | Durchmesser D2: | 82 mm | Gewicht [g]: | 7300 g | Herstellernummer: | 515.1810 | Gesamtlänge L in mm: | 130 mm | Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Schlüsselweite in mm: | 110,0 mm | Norm: | ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121 | Profil1: | 6-Kant | Tiefe T in mm: | 76 mm | Variantenartikel: | 515.1722 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | Frei Haus | ab € 944,87* | € 1.012,25* | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 970,98* | € 1.033,55* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.086,56* | € 1.141,72* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.136,18* | € 1.184,84* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.107,22* | € 1.190,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|