Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.1882
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1882
EAN/GTIN:
     4042146557457
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Durchmesser D1:
140.0 mm
Durchmesser D2:
127.0 mm
Gewicht [g]:
7200 g
Herstellernummer:
515.1882
Gesamtlänge L in mm:
150.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
100,0 mm
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Tiefe T in mm:
54.0 mm
Variantenartikel:
515.1822
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
30
Frei Haus
ab € 383,84*
€ 433,70*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,13*
€ 476,97*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,63*
€ 495,76*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,90*
€ 496,18*
€ 4,90*
ab € 463,66*
€ 517,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,70*
€ 516,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,95*
€ 506,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,02*
€ 472,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,95*
€ 466,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,84*
€ 456,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.