Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.1884
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1884
EAN/GTIN:
     4042146557471
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Durchmesser D1:
155.0 mm
Durchmesser D2:
127.0 mm
Gewicht [g]:
8900 g
Herstellernummer:
515.1884
Gesamtlänge L in mm:
160.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
110,0 mm
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Tiefe T in mm:
62.0 mm
Variantenartikel:
515.1822
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
61
Frei Haus
ab € 484,62*
€ 548,49*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,80*
€ 563,52*
11 Tage
61
Frei Haus
ab € 562,73*
€ 626,63*
€ 4,90*
ab € 581,11*
€ 651,27*
8 Tage
61
Frei Haus
ab € 567,85*
€ 653,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,49*
€ 652,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,62*
€ 639,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,43*
€ 595,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,78*
€ 587,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,62*
€ 576,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.