Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.1890
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1890
EAN/GTIN:
     4042146035672
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Durchmesser D1:
124.0 mm
Durchmesser D2:
54.0 mm
Gewicht [g]:
6100 g
Herstellernummer:
515.1890
Gesamtlänge L in mm:
135.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
90,0 mm
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Tiefe T in mm:
75.0 mm
Variantenartikel:
515.1822
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
356
€ 4,90*
ab € 204,29*
€ 243,55*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,43*
€ 269,23*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,69*
€ 269,45*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,60*
€ 273,62*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,27*
€ 280,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,55*
€ 289,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,66*
€ 280,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,78*
€ 265,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,75*
€ 251,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,29*
€ 243,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.