Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Ausblaspistole mit Verlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.1930
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1930
EAN/GTIN:
     4042146133118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
  • ergonomischer Handgriff
  • regulierbare Luftmenge
  • mit 2,5 mm Düse
  • direkt an Luftkupplung anschließbar
  • leicht bedienbar
  • mit Aufhängeloch
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • solider Metallgrundkörper
  • robustes Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"PT
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Eingangsdruck:
max. 15 bar
Gewicht [g]:
180 g
Herstellernummer:
515.1930
Gesamtlänge L1 in mm:
125.0 mm
Teillänge L2 in mm:
110.0 mm
Teillänge L3 in mm:
75.0 mm
Teillänge L4 in mm:
125.0 mm
Material1:
Aluminium
max. Durchfluss:
130 l/min
Schalldruckpegel (dbA):
90 dB(A)
Zubehör:
mit Verlängerung
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole ks tools, ausblaspistole, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
422
€ 19,90*
ab € 14,36*
€ 20,38*
€ 4,90*
ab € 15,81*
€ 23,18*
8 Tage
422
€ 4,95*
ab € 16,58*
€ 23,36*
8 Tage
423
€ 5,99*
ab € 16,79*
€ 24,46*
€ 3,50*
ab € 27,41*
€ 37,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.