Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p543943 Herst.-Nr.: 515.1930 EAN/GTIN: 4042146133118 |
| |
|
| | |
| - ergonomischer Handgriff
- regulierbare Luftmenge
- mit 2,5 mm Düse
- direkt an Luftkupplung anschließbar
- leicht bedienbar
- mit Aufhängeloch
- inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
- solider Metallgrundkörper
- robustes Metallgehäuse
Weitere Informationen: | | Hersteller: | KS Tools | Länge: | 125 | Material: | Aluminium | Gewicht: | 180 | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Aufnahme in Zoll: | 1/4 | Luftverbrauch im Leerlauf: | 130 | Max. Betriebsdruck: | 6,3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 14,32* | € 20,39* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 15,88* | € 23,32* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,65* | € 23,50* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,81* | € 24,61* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,44* | € 36,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|