Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-515.2131 Herst.-Nr.: 515.2131 EAN/GTIN: 4042146728543 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- nach DIN 3129 / ISO 2725-2
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- kurze Ausführung
- für Maschinenbetätigung
- phosphatiert
- Chrom-Molybdän
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1.1/2" | Durchmesser D1: | 81 mm | Durchmesser D2: | 86 mm | Gewicht [g]: | 2750 g | Herstellernummer: | 515.2131 | Gesamtlänge L in mm: | 87 mm | Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Schlüsselweite in mm: | 50,0 mm | Schlüsselweite in Zoll: | 2 " | Norm: | ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121 | Tiefe T in mm: | 25 mm | Variantenartikel: | 515.2120 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 4,90* | ab € 183,30* | € 220,93* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,69* | € 250,68* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,00* | € 253,79* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 221,57* | € 264,82* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 231,73* | € 275,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|