Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-515.2147 Herst.-Nr.: 515.2147 EAN/GTIN: 4042146728628 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- nach DIN 3129 / ISO 2725-2
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- kurze Ausführung
- für Maschinenbetätigung
- phosphatiert
- Chrom-Molybdän
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1.1/2" | Durchmesser D1: | 113 mm | Durchmesser D2: | 86 mm | Gewicht [g]: | 4500 g | Herstellernummer: | 515.2147 | Gesamtlänge L in mm: | 103 mm | Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Schlüsselweite in mm: | 76,0 mm | Schlüsselweite in Zoll: | 3 " | Norm: | ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121 | Tiefe T in mm: | 38 mm | Variantenartikel: | 515.2120 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | Frei Haus | ab € 297,29* | € 344,61* | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,27* | € 361,71* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,80* | € 395,58* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 355,61* | € 413,02* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 347,60* | € 413,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|