Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, 115 mm, kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.2158
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.2158
EAN/GTIN:
     4042146728734
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1.1/2"
Durchmesser D1:
160 mm
Durchmesser D2:
95 mm
Gewicht [g]:
8870 g
Herstellernummer:
515.2158
Gesamtlänge L in mm:
135 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
115,0 mm
Schlüsselweite in Zoll:
4.1/2 "
Norm:
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Tiefe T in mm:
60 mm
Variantenartikel:
515.2120
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
4
Frei Haus
ab € 693,35*
€ 756,73*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 764,17*
€ 826,64*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 795,26*
€ 861,96*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 795,41*
€ 862,35*
€ 4,90*
ab € 833,01*
€ 895,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,73*
€ 900,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,73*
€ 885,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,55*
€ 843,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,22*
€ 832,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,35*
€ 825,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.