Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-515.2161 Herst.-Nr.: 515.2161 EAN/GTIN: 4042146728765 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- nach DIN 3129 / ISO 2725-2
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- lange Ausführung
- für Maschinenbetätigung
- phosphatiert
- Chrom-Molybdän
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1.1/2" | Durchmesser D1: | 81.0 mm | Durchmesser D2: | 86.0 mm | Gewicht [g]: | 3990 g | Herstellernummer: | 515.2161 | Gesamtlänge L in mm: | 135.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Schlüsselweite in mm: | 50,0 mm | Schlüsselweite in Zoll: | 2 " | Norm: | ISO 1174, DIN 3121 | Profil1: | 6-Kant | Tiefe T in mm: | 26.0 mm | Variantenartikel: | 515.2159 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | Frei Haus | ab € 230,51* | € 275,13* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,87* | € 302,87* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,46* | € 313,31* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 278,15* | € 327,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 292,11* | € 343,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|