Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 78mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.2172
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.2172
EAN/GTIN:
     4042146728871
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1.1/2"
Durchmesser D1:
115.0 mm
Durchmesser D2:
86.0 mm
Gewicht [g]:
7200 g
Herstellernummer:
515.2172
Gesamtlänge L in mm:
170.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
78,0 mm
Schlüsselweite in Zoll:
3.1/8 "
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Tiefe T in mm:
43.0 mm
Variantenartikel:
515.2159
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,27*
€ 412,77*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,95*
€ 424,65*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,21*
€ 474,06*
€ 4,90*
ab € 428,91*
€ 494,13*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,84*
€ 494,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,77*
€ 491,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,49*
€ 487,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,20*
€ 446,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,08*
€ 438,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,27*
€ 426,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.