Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.2176
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.2176
EAN/GTIN:
     4042146728918
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1.1/2"
Durchmesser D1:
137.0 mm
Durchmesser D2:
95.0 mm
Gewicht [g]:
10900 g
Herstellernummer:
515.2176
Gesamtlänge L in mm:
180.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
95,0 mm
Schlüsselweite in Zoll:
3.3/4 "
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Tiefe T in mm:
52.0 mm
Variantenartikel:
515.2159
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
Frei Haus
ab € 573,35*
€ 643,66*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,42*
€ 658,48*
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 658,81*
€ 734,91*
€ 4,90*
ab € 692,00*
€ 763,35*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 673,65*
€ 766,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,66*
€ 765,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,17*
€ 754,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,38*
€ 706,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,51*
€ 695,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,35*
€ 682,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.