Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.2178
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.2178
EAN/GTIN:
     4042146728932
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1.1/2"
Durchmesser D1:
150.0 mm
Durchmesser D2:
95.0 mm
Gewicht [g]:
13130 g
Herstellernummer:
515.2178
Gesamtlänge L in mm:
190.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
105,0 mm
Schlüsselweite in Zoll:
4.1/8 "
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Tiefe T in mm:
54.0 mm
Variantenartikel:
515.2159
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1
Frei Haus
ab € 786,52*
€ 863,73*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 799,32*
€ 882,55*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 907,42*
€ 978,77*
€ 4,90*
ab € 938,36*
€ 1.014,10*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 915,92*
€ 1.017,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,73*
€ 1.027,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,21*
€ 990,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,76*
€ 957,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,13*
€ 943,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,52*
€ 935,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.