Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2.1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.2184
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.2184
EAN/GTIN:
     4042146728994
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
110 mm
Durchmesser D2:
127 mm
Gewicht [g]:
8000 g
Herstellernummer:
515.2184
Gesamtlänge L in mm:
130 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
70,0 mm
Schlüsselweite in Zoll:
2.3/4 "
Norm:
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Tiefe T in mm:
40 mm
Variantenartikel:
515.2182
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1
Frei Haus
ab € 568,26*
€ 648,87*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 629,78*
€ 709,05*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 655,26*
€ 739,83*
€ 4,90*
ab € 685,88*
€ 768,11*
Frei Haus
ab € 721,11*
€ 804,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,87*
€ 772,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,16*
€ 759,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,33*
€ 704,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,03*
€ 693,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,26*
€ 676,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.