Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2.1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, 77 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.2186
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.2186
EAN/GTIN:
     4042146729014
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
122 mm
Durchmesser D2:
127 mm
Gewicht [g]:
9000 g
Herstellernummer:
515.2186
Gesamtlänge L in mm:
140 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
77,0 mm
Schlüsselweite in Zoll:
- "
Norm:
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Tiefe T in mm:
45 mm
Variantenartikel:
515.2182
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1
Frei Haus
ab € 569,01*
€ 647,54*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,04*
€ 707,59*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 660,98*
€ 738,29*
€ 4,90*
ab € 689,46*
€ 766,51*
Frei Haus
ab € 721,36*
€ 802,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,54*
€ 770,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,83*
€ 757,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,21*
€ 703,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,25*
€ 692,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,01*
€ 677,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.