Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2.1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.2190
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.2190
EAN/GTIN:
     4042146729052
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
143 mm
Durchmesser D2:
127 mm
Gewicht [g]:
10600 g
Herstellernummer:
515.2190
Gesamtlänge L in mm:
145 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
95,0 mm
Schlüsselweite in Zoll:
3.3/4 "
Norm:
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Tiefe T in mm:
52 mm
Variantenartikel:
515.2182
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1
Frei Haus
ab € 771,08*
€ 850,09*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 793,79*
€ 868,64*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 887,40*
€ 963,55*
€ 4,90*
ab € 931,81*
€ 998,41*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 903,01*
€ 1.002,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,09*
€ 1.011,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,68*
€ 987,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,75*
€ 943,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,67*
€ 930,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,08*
€ 917,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.