Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2.1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.2193
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.2193
EAN/GTIN:
     4042146729083
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
161 mm
Durchmesser D2:
127 mm
Gewicht [g]:
13400 g
Herstellernummer:
515.2193
Gesamtlänge L in mm:
160 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
110,0 mm
Schlüsselweite in Zoll:
4.3/8 "
Norm:
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Tiefe T in mm:
60 mm
Variantenartikel:
515.2182
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1
Frei Haus
ab € 887,21*
€ 962,19*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 916,46*
€ 982,68*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.032,38*
€ 1.086,97*
€ 4,90*
ab € 1.067,55*
€ 1.125,04*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.047,40*
€ 1.129,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,19*
€ 1.145,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,10*
€ 1.103,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,11*
€ 1.083,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,13*
€ 1.068,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,21*
€ 1.055,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.