Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2.1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.2196
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.2196
EAN/GTIN:
     4042146729113
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
184 mm
Durchmesser D2:
127 mm
Gewicht [g]:
19000 g
Herstellernummer:
515.2196
Gesamtlänge L in mm:
175 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
125,0 mm
Schlüsselweite in Zoll:
- "
Norm:
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Tiefe T in mm:
72 mm
Variantenartikel:
515.2182
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1
Frei Haus
ab € 1.173,07*
€ 1.221,24*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.196,00*
€ 1.247,66*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.359,45*
€ 1.406,63*
€ 4,90*
ab € 1.416,21*
€ 1.465,03*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.378,86*
€ 1.471,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.221,24*
€ 1.453,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,00*
€ 1.448,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.194,40*
€ 1.421,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.179,61*
€ 1.403,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.173,07*
€ 1.395,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.