Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2.1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.2197
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.2197
EAN/GTIN:
     4042146729120
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
187 mm
Durchmesser D2:
152 mm
Gewicht [g]:
20500 g
Herstellernummer:
515.2197
Gesamtlänge L in mm:
175 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
130,0 mm
Schlüsselweite in Zoll:
5.1/8 "
Norm:
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Tiefe T in mm:
72 mm
Variantenartikel:
515.2182
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
Frei Haus
ab € 1.170,97*
€ 1.225,71*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.202,92*
€ 1.252,20*
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.357,06*
€ 1.411,53*
€ 4,90*
ab € 1.411,86*
€ 1.470,06*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.373,53*
€ 1.476,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.225,71*
€ 1.458,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.221,18*
€ 1.453,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.197,05*
€ 1.424,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.181,25*
€ 1.405,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.170,97*
€ 1.393,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.