Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Druckluftschlauch, Ø 6x9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.3344
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3344
EAN/GTIN:
     4042146237182
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
  • hochwertiger Druckluftschlauch
  • für Druckluft und Wasser einsetzbar
  • leichtes und knickfestes Material
  • passendes Zubehör
  • lange Lebensdauer
  • öl- und benzinabweisend
Weitere Informationen:
Anschluss:
G1/4" AG
Ø Schlauch:
6 x 9
Gewicht [g]:
1000 g
Herstellernummer:
515.3344
pass. Kupplung:
515.3483
max. Druck:
15 bar
Schlauchlänge in m:
20,0 m
pass. Stecknippel:
515.3492
Temperaturbeständigkeit:
-40°C - +70°C
Variantenartikel:
515.3344
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
188
€ 19,90*
ab € 36,47*
€ 47,02*
€ 4,90*
ab € 40,74*
€ 53,77*
7 Tage
188
€ 4,95*
ab € 42,10*
€ 54,06*
6 Tage
188
€ 5,99*
ab € 42,72*
€ 56,61*
€ 3,50*
ab € 53,61*
€ 68,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 1,8235* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.