Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Druckluft-Wartungseinheit, 0,5-12bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.3356
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3356
EAN/GTIN:
     4042146353059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Pneumatiköler
  • geeignet für die Wandmontage
  • bestehend aus Filterdruckminderer, Nebelöler und Manometer
  • Schauglas für die Flüssigkeitskontrolle
  • zur Montage von Druckluftwerkzeugen
  • regelt Ausgangsdruck unabhängig vom Eingangsdruck
  • befreit von Schmutzpartikeln und Kondenswasser
  • mit regulierbarem Geräteöler
  • mit integriertem Wandmontagewinkel
Weitere Informationen:
Anschluss:
1/2"
Breite B:
140 mm
Druckanzeige:
0,5 - 12 bar bar
Entöler:
1/4" = 40 ml
Entöler 1:
3/8" = 170 ml
Entöler 2:
1/2" = 170 ml
Filterdruckminderer:
1/4" = 30 ml
Filterdruckminderer 1:
3/8" = 50 ml
Filterdruckminderer 2:
1/2" = 50 ml
Gewicht [g]:
1300 g
Herstellernummer:
515.3356
Gesamtlänge L1 in mm:
200 mm
Teillänge L2 in mm:
135 mm
Luftdurchlass bei 6,3 bar:
1/4" = 1800 l/min
Luftdurchlass bei 6,3 bar 2:
3/8" = 5000 l/min
Luftdurchlass bei 6,3 bar 3:
1/2" = 5000 l/min
max. Arbeitsdruck:
12 bar
max. Druck:
16 bar
Variantenartikel:
515.3355
Zulässiger Temperaturbereich:
-10° - +55°C °C
Weitere Suchbegriffe: Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, druckluftöler, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
106
€ 6,90*
ab € 109,93*
€ 130,32*
€ 4,90*
ab € 120,57*
€ 143,06*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,44*
€ 143,81*
€ 3,50*
ab € 126,88*
€ 149,41*
10 Tage
106
Frei Haus
ab € 127,56*
€ 149,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 100,00*
€ 6,90*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3356-R006P
ab € 4,96*
Sonstiges
KS Tools
515.3356-R012P
ab € 0,81*
Sonstiges
KS Tools
515.3356-R029P
ab € 1,84*
Sonstiges
KS Tools
515.3356-R028P
ab € 1,28*
Sonstiges
KS Tools
515.3356-R021P
ab € 3,85*
Sonstiges
KS Tools
515.3356-R018P
ab € 1,58*
Sonstiges
KS Tools
515.3356-R024P
ab € 2,07*
Sonstiges
KS Tools
515.3350-R023P
ab € 1,28*
Sonstiges
KS Tools
515.3350-R025P
ab € 1,28*
Sonstiges
KS Tools
515.3350-R026P
ab € 1,28*
Sonstiges
KS Tools
515.3356-R011P
ab € 9,85*
Sonstiges
KS Tools
515.3356-R022P
ab € 1,04*
Sonstiges
KS Tools
515.3356-R027P
ab € 2,61*
Sonstiges
KS Tools
515.3356-R031P
ab € 2,07*
Sonstiges
KS Tools
515.3350-R030P
ab € 1,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.