Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Stemmhammer
>
Druckluftstemmhammer
>
Artikel
Vibro-Impact Druckluft-Meißelhammer-Satz, 6-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Tools
icecat
Lager 1551
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1551-515.3880
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
515.3880
EAN/GTIN:
4042146390375
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer
mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
Abluftführung durch den Handgriff nach unten
Handgriff im ergonomischen Design
einsetzbar für Industrie
effektives, schonendes Lösen von Schraubverbindungen
mit stufenloser Schlagzahlregulierung
vibrationsgedämpft
kälteisolierter Handgriff
inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
ultraleichtes Gehäuse aus robustem 2K-Kunststoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
10,0 mm
Anschlussgewinde:
1/4"NPT
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Funktions-Attribut 1:
vibrationsgedämpft
Gewicht [g]:
5700 g
Handgriff:
kälteisolierter Handgriff
Herstellernummer:
515.3880
Gesamtlänge L in mm:
292.0 mm
Luftverbrauch in l/min:
114 l/min
Material1:
Kunststoffgehäuse
Meißelaufnahme:
10.2 mm
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
1.63 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Norm:
DIN EN ISO 28927-10
Schalldruckpegel (dbA):
100 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
100 dB(A)
Schlagzahl:
2200 Schläge/min
Teile im Satz:
6 -tlg.
Vibrationsbeschleunigung:
< 11,55 m/s²
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/pTiPeEWi64o
... >
Handwerkzeuge
>
Druckluft-Werkzeuge
>
Meißel-Hämmer
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Abgasanlage / Katalysatoren
>
Schneid- und Trennwerkzeuge Abgasrohr
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Achse
>
Silentlagerwerkzeuge
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Feder / Stoßdämpfer
>
Vibro Impact
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Lenkung und Achse
>
Vibro Impact
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Lenkung und Lenkgeometrie
>
Vibro Impact
Weitere Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
,
Elektro-Meißelhammer
,
Elektro-Stemmhammer
,
Elektroabbruchhammer
,
Elektromeißelhammer
,
Elektrostemmhammer
,
elektro abbruchhammer
,
Drucklufttechnik
,
Druckluftwerkzeug
,
Druckluft
,
Pneumatik
,
pneumatisch
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1551
4 Tage
74
Frei Haus
ab € 239,33*
€ 274,29*
Lager 6922
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,26*
€ 290,95*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 260,69*
€ 300,51*
Lager 260
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 275,56*
€ 314,77*
Lager 752
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 281,12*
€ 319,57*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,29*
€ 326,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,13*
€ 323,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,95*
€ 302,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,74*
€ 293,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,33*
€ 284,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1551
Versand:
Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Druckluft-Meißelhammer
KS Tools
515.3881
ab € 254,83*
Sonstiges
Druckluftmeißel Hammer, 110 mm
KS Tools
515.3887
ab € 27,32*
Sonstiges
Druckluftmeißel Löseadapter, 130 mm
KS Tools
515.3888
ab € 31,72*
Sonstiges
Druckluftmeißel Lösedorn, 100x25x12 mm
KS Tools
515.3889
ab € 45,57*
Sonstiges
Druckluftmeißel Spurstangen-Löser, 110 mm
KS Tools
515.3886
ab € 27,28*
Sonstiges
Halter zu Druckluft-Meißelhammer
KS Tools
515.3882
ab € 55,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen