Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Meißelhammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     1551-515.3881
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3881
EAN/GTIN:
     4042146390382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer
  • mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • Handgriff im ergonomischen Design
  • universal einsetzbar für Auspuffarbeiten
  • mit stufenloser Schlagzahlregulierung
  • vibrationsgedämpft
  • kälteisolierter Handgriff
  • ultraleichtes Gehäuse aus robustem 2K-Kunststoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
10,0 mm
Anschlussgewinde:
1/4"NPT
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Funktions-Attribut 1:
vibrationsgedämpft
Gewicht [g]:
2170 g
Handgriff:
kälteisolierter Handgriff
Herstellernummer:
515.3881
Gesamtlänge L in mm:
292.0 mm
Luftverbrauch in l/min:
114 l/min
Material1:
Kunststoffgehäuse
Meißelaufnahme:
10.2 mm
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
1.63 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Norm:
DIN EN ISO 28927-10
Schalldruckpegel (dbA):
100 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
100 dB(A)
Schlagzahl:
2200 Schläge/min
Vibrationsbeschleunigung:
< 11,55 m/s²
Weitere Suchbegriffe: druckluft meißelhammer, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,83*
€ 299,89*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,94*
€ 317,13*
€ 4,90*
ab € 278,49*
€ 327,84*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,55*
€ 342,93*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,90*
€ 357,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,89*
€ 356,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,21*
€ 351,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,22*
€ 329,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,64*
€ 312,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,83*
€ 303,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3881-R016P
ab € 63,57*
Sonstiges
KS Tools
515.3881-R008P
ab € 12,09*
Sonstiges
KS Tools
515.3881-R009P
ab € 11,25*
Sonstiges
KS Tools
515.3881-R001P
ab € 69,58*
Sonstiges
KS Tools
515.3881-R013P
ab € 9,65*
Sonstiges
KS Tools
515.3881-R007P
ab € 13,81*
Sonstiges
KS Tools
515.3881-R002P
ab € 2,37*
Sonstiges
KS Tools
515.3881-R010P
ab € 1,35*
Sonstiges
KS Tools
515.3881-R015P
ab € 25,55*
Sonstiges
KS Tools
515.3881-R004P
ab € 1,17*
Sonstiges
KS Tools
515.3881-R012P
ab € 53,63*
Sonstiges
KS Tools
515.3881-R003P
ab € 6,41*
Sonstiges
KS Tools
515.3881-R006P
ab € 1,35*
Sonstiges
KS Tools
515.3881-R005P
ab € 1,48*
Sonstiges
KS Tools
515.3881-R017P
ab € 9,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.