Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eMONSTER Akku-Multifunktionswerkzeug-Satz mit 50 Zubehörteilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     1551-515.3990
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3990
EAN/GTIN:
     4042146907450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
  • für max. 3,2 mm Standard-Rotationswerkzeuge aller Marken
  • ideal für netzunabhängiges Arbeiten
  • geringes Gewicht
  • mit Rechtslauf
  • Spindelarretierung am Griff zum Wechsel der Einsätze
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • USB - C Ladeanschluss an der Unterseite
  • mit Ladeanzeige
  • mit LED-Arbeitslicht
  • mit 5-Gang-Drehzahleinstellung
  • umfangreiches 50-teiliges Zubehör-Set enthalten
  • in praktischer Kunststoffbox

Anwendungsgebiete: Schnitzen, Gravieren, Schneiden, Bohren, Reinigen, Polieren, Schleifen, Spitzen, Schmirgeln etc.
Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
1,0 Ah
Akku-Anzahl:
1
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung [V]:
7,2 V
Anzahl benötigter Batterien:
1
Batterietyp:
18650
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebsart:
Akkupack
Drehzahl:
13500 - 31000 U/min
Gewicht [g]:
600 g
Herstellernummer:
515.3990
Ladezeit:
3-5 Std.
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Leerlaufdrehzahl in U/min:
31000 U/min
Netzstecker:
USB-C - UCB-A
Schalldruckpegel (dbA):
64.9 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
75.9 dB(A)
Spannung Batterie/Akku:
7,2 V
Spannfutterbereich:
3,2 mm
Spannung Stecker:
5 V
Teile im Satz:
51 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffbox
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1941
€ 19,90*
ab € 30,77*
€ 41,66*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,50*
€ 46,77*
€ 4,90*
ab € 33,56*
€ 46,81*
7 Tage
1949
€ 4,95*
ab € 35,56*
€ 47,96*
7 Tage
1949
€ 5,99*
ab € 36,13*
€ 50,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3991
ab € 44,85*
Sonstiges
KS Tools
515.3990-99
ab € 2,60*
Sonstiges
KS Tools
515.3992
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.