Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5471277 Herst.-Nr.: 515.3990 EAN/GTIN: 4042146907450 |
| |
|
| | |
| KS Tools eMONSTER Akku-Multifunktionswerkzeug-Satz mit 50 Zubehörteilen- für max. 3,2 mm Standard-Rotationswerkzeuge aller Marken
- ideal für netzunabhängiges Arbeiten
- geringes Gewicht
- mit Rechtslauf
- Spindelarretierung am Griff zum Wechsel der Einsätze
- Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
- USB - C Ladeanschluss an der Unterseite
- mit Ladeanzeige
- mit LED-Arbeitslicht
- mit 5-Gang-Drehzahleinstellung
- umfangreiches 50-teiliges Zubehör-Set enthalten
- in praktischer Kunststoffbox
Anwendungsgebiete: Schnitzen, Gravieren, Schneiden, Bohren, Reinigen, Polieren, Schleifen, Spitzen, Schmirgeln etc. Weitere Informationen: | | Hersteller: | KS Tools | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Aufbewahrung: | Kunststoffbox | Akku im Lieferumfang enthalten: | Ja | Akkubeschaffenheit: | Li-Ion | Produktart: | Akku-Multifunktionswerkzeug | Gewicht mit Akkupack: | 0,6 kg | Schwingzahl bei Leerlauf: | 31000 /min | Leerlaufschwingzahl: | 31000 1/min | Akkuanzahl: | 1 (festverbaut) | Akkukapazität: | 1 Ah | Akkuspannung: | 7,2 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 31,99* | € 41,91* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 35,65* | € 48,19* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,87* | € 48,40* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,48* | € 50,63* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,21* | € 56,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|